CENTURY OLE1036A Motor ventilator condensator 1/3 CP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4

CENTURY OLE1036A Motor ventilator condensator 1/3 CP 1075 rpm 60Hz

În stoc
Articol: AB9YTV Model: OLE1036ACrucea Ref: 2GMR4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€349.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator necesar2MDV4
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă6
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime50 "
Lungime mai mică ax6.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiInel
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze4
Lungime totală11.75 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel4.75 "
RotațieCCWLE
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5.125 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tipul axuluiPlat
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7105
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axRulmențiCondensator necesarMax. Temperatura ambientală.Proiectare incinte motorMontareRPM pe placa de identificareNumăr de vitezePreț
CENTURY OCC1026A Motor ventilator condensator 1/4 CP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Manșon2MDV440 grade CÎn aer liberTrupa10751€225.89
CENTURY OCA1056 Motor ventilator condensator 1/2 CP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Minge2MDY760 grade CÎn aer liberIulie10751€822.95
CENTURY FEH1056S Motor ventilator condensator 1/2 CP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Minge2MDV760 grade CAir-Over complet închisștift10501€528.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY OLE1036A Motor ventilator condensator 1/3 CP 1075 rpm 60Hz
€349.34 /unitate