ALTRONIX Accesați module de distribuție a energiei cu surse de alimentare


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 4.50 , Înălțimea carcasei (in.): 15.5 , Lățimea carcasei (in.): 12.00 , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Curent de ieșire: 10A , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Sursă de alimentare cu ieșiri multiple/încărcător Deconectare incendiu
StilModelfinalizareaArticolNumărul de rezultateIeșire de tensiunePreț (ex. TVA)
A
AL1024ULM
GriAlimentare 5 Siguranță 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€733.68
B
AL1012ULM
GriAlimentare 5 Siguranță 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€637.30
C
AL1024ULMR
RoșuAlimentare 5 Siguranță 24 VDC @ 10A Roșu24 VDC24 VDC€744.47

Accesați module de distribuție a energiei cu surse de alimentare

Modulele de distribuție a energiei de acces Altronix cu surse de alimentare/încărcătoare sunt utilizate pentru alimentarea, instalarea și repararea sistemelor și accesoriilor de control acces. Aceste surse de alimentare cu ieșiri multiple pot fi operate în ambele moduri Fail-Secure și Fail-Safe pentru ieșire de tensiune reglabilă. Aceste controlere oferă protecție termică la suprasarcină și scurtcircuit și pot găzdui baterii cu gel sau plumb-acid sigilate în încărcătorul încorporat. Acestea furnizează umiditate relativă de până la 85% (+/- 5%) și sunt disponibile în lățimi ale carcasei de 12 și 13 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?