A Maneta de actionare: Da , Interval de măsurare a unghiului: 120 grade , Tip conector: AMP Superseal 1.5 , Consum curent: 10 mA , curent absorbit: 18 mA , Emc Utilaje agricole si forestiere: Puls 5b, max. tensiune 35V (absolută), stare funcțională C pentru Pulse 1 și 4 , Emc Utilaje de terasare si constructii (Norma): Impuls „descărcare”, max. tensiune 35V (absoluta) , Evaluare IP: IP67 , Max. Tensiune de operare: 30V c.c. , Max. Temperatura de depozitare: 85 grade C , Timpul mediu până la eșec: 133A , Min. Rezistenta la sarcina: 20000 Ohm , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Min. Tensiune de operare: 10V c.c. , Min. Temperatura de depozitare: -40 grade C , Nr. de ieșire: 1 , Semnal de ieșire Max.: 4.5V c.c. , semnal de ieșire min.: 0.5V c.c. , Tensiune de ieșire: 0.5 până la 4.5V , Rezoluție: 0.1 grade , Secvență de semnal: În sens contrar ceasului , Rata de actualizare a semnalului: 2000 Hz , Tehnologie: Sală , Coeficient de temperatură: tip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K , Cuplu pentru șuruburi de fixare: 2.5 Nm , Eroare tipică de liniaritate: -5 grade. la +5 grade.