ELOBAU 424A07A120B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 120 grade CCW, 5 V

Articol: CL7MQR Model: 424A07A120B
€301.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
RulmențiRulment simplu
Tipul ConnectorAMP Superseal 1.5
Consum de curent10 mA
Material carcasăPolibutilen tereftalat
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. RadialN 1
Max. Sarcina arboreluiN 100
Max. Sarcina arborelui, axială50 N, 0 N
Max. Temp. stocare85 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
Nr. de ieșire1
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero2.5V c.c.
Semnal de ieșire Max.4.5V c.c.
Semnal de ieșire Min.0.5V c.c.
Rezoluţie0.1 grade
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm
Eroare tipică de liniaritate-5 grade. la +5 grade.

Variante de produs

ProdusModelPoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroRulmențiMaterial carcasăMax. Semnal de ieșireMax. RadialMax. Sarcina arborelui, axialăMin. Semnal de ieșireproducțiePreț
ELOBAU 424A11A120 Senzor de unghi, 120 grade în sens invers, 4 până la 20 Ma | CL7MNU 424A11A1202.5V c.c.BearingPBT4.5V c.c.N 100N 500.5V c.c.1€245.09
RFQ
ELOBAU 424A17A120 Senzor de unghi, 120 grade în sens invers, 5V | CL7MRP 424A17A1202.5V c.c.BearingPBT4.5V c.c.N 100N 500.5V c.c.1€245.09
RFQ
ELOBAU 424A10A120B Senzor de unghi, 120 de grade în sens invers, cu pârghie de acționare, 1-5V | CL7MTA 424A10A120B3V c.c.BearingPBT5V c.c.-N 501V c.c.1 până la 5V€263.05
RFQ
ELOBAU 424RA177P120B Senzor de unghi, 120 grade în sens invers, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------€335.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A07A120B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 120 grade CCW, 5 V
€301.92 /unitate