VALLEY CRAFT Buncăre mobile EZ Auto Low


Filtru
Material: Oțel cu ecartament 16 , Tip roată: turnator fenolic
StilModelCuloriÎnălţimeArticolLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
F89680
Verde45 "Pâlnia de gunoi53 "2000 lbs.30 "€1,447.21
RFQ
B
F89330
Verde44.25 "Buncăr portabil43.5 "750 lbs.30 "€1,356.43
RFQ
C
F89323
Verde44.25 "Buncăr portabil43.5 "750 lbs.30 "€1,517.21
RFQ
C
F89322
Verde44.25 "Buncăr portabil43.5 "750 lbs.30 "€1,626.24
RFQ
A
F89679
Verde30 "Pâlnia de gunoi46 "2000 lbs.30 "€1,285.52
RFQ
D
F89681
Verde13 "Pâlnia de gunoi40.5 "2000 lbs.41 "€4,519.51
RFQ
E
F89329
Verde44.25 "Buncăr portabil43.5 "750 lbs.30 "€1,482.10
RFQ
F
F89332
Alb44.25 "Buncăr portabil43.5 "750 lbs.30 "€1,356.43
RFQ
G
F89325
Alb44.25 "Buncăr portabil43.5 "750 lbs.30 "€1,517.21
RFQ
H
F89324
Alb44.25 "Buncăr portabil43.5 "750 lbs.30 "€1,626.24
RFQ
F
F89331
Alb44.25 "Buncăr portabil43.5 "750 lbs.30 "€1,482.10
RFQ

Buncăre mobile EZ Auto Low

Buncărele mobile auto joase Valley Craft EZ sunt folosite pentru a descărca materiale în mod convenabil și sunt ideale pentru zonele cu înălțimi joase. Designul unghiului de descărcare frontală conic este utilizat pentru a iniția descărcarea. Aceste buncăre de gunoi sunt fabricate din oțel de calibrul 16 cu suduri continue pentru funcționare etanșă și sunt capabile să reziste la o sarcină de până la 2000 lb. Sunt echipate cu 4 roți fenolice (2 rigide și 2 pivotante) pentru o manevrabilitate ușoară. Modelele selectate sunt echipate cu mânere de remorcare pentru a trage buncărele prin remorci. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste buncăre mobile cu blocare automată, disponibile în culorile alb și verde Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?