BUSSMANN Blocuri siguranțe clasa T, 300 volți


Filtru
Evaluare tensiune AC: 300 VAC , Indicator siguranță arsă: Nu , Tip conector: Cutie , Tensiune DC nominală: 160 VDC , Design bloc de siguranțe: Operatii Deschise , Cod suport de siguranță: BA , Tip siguranță: Industrial , Siguranță Clasa UL: T , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Max. Voltaj: 300 , Stil de montare: Bolt în jos , Număr de poli: 2
StilModelLăţimeAmplificatoare ACAdâncimeDimensiunea firuluiSiguranță Dia.Lungimea siguranțeiÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
T30060-2CR
2.41 "601.63 "14 până la 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€72.15
B
T30030-2CR
2.41 "301.63 "14 până la 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€169.80
C
T30100-2CR
3.09 "1002.06 "8 la 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€396.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?