Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN T30060-2CR Bloc sigurante 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31

BUSSMANN T30060-2CR Bloc sigurante 60 A 300vac

În stoc
Articol: AA9KXT Model: T30060-2CRCrucea Ref: 1DT31
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
€72.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC300 VAC
Gama de amperaje31 la 60
Amplificatoare AC60
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DC160 VDC
Adâncime1.63 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.9 / 16 "
Codul suportului siguranțeiBA
Lungimea siguranței7 / 8 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULT
Înălţime1.63 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime2.75 "
Max. Amperi60
Max. Voltaj300
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli2
Lăţime2.41 "
Dimensiunea firului14 până la 2 Cu / Al

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACAdâncimeDimensiunea firuluiSiguranță Dia.Lungimea siguranțeiÎnălţimeLungimePreț
Bloc de siguranțe BUSSMANN T30030-2CR Clasa T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14 până la 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€169.80
Bloc de siguranțe BUSSMANN T30100-2CR Clasa T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8 la 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€396.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN T30060-2CR Bloc sigurante 60 A 300vac
€72.15 /unitate