AMETEK LAMB Motoare cu vid cu descărcare tangențială


Motoarele de vid cu descărcare tangenţială Ametek Lamb permit aerului să curgă în partea inferioară a motorului şi printr-un tub de aer lateral, făcându-le ideale pentru aplicaţii de preluare umedă în care reziduurile şi umezeala nu intră în contact direct cu înfăşurările motorului.

Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , Datorie: intermitent , Clasa de izolare: A , Design motor: Universal AC / DC , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Eficiență nominală: 45% , Număr de viteze: 1 , Faza: 1
StilModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț (ex. TVA)
A
122173-18
24 VDC16.61Operatii Deschise91€434.15
B
119436-13
24 VDC14.42Operatii Deschise66.4€373.08
C
116515-13
24 VDC21.53Operatii Deschise69€326.96
C
116157-00
24 VDC14.42Operatii Deschise66.4€380.55
C
119433-13
24 VDC21.53Operatii Deschise69€353.29
C
116409-13
36 VDC15.12Operatii Deschise77€316.24
C
116513-32
36 VDC17.93Operatii Deschise76€369.83
C
116513-13
36 VDC17.93Operatii Deschise76€323.44
C
119432-13
36 VDC17.93Operatii Deschise76€334.68
C
116520-50
120 VAC5.71Operatii Deschise93€148.14
A
122170-18
120 VAC15.11Operatii Deschise166€415.37
D
117507-00
120 VAC12.73Deschideți Dripproof94€495.30
C
116392-00
120 VAC8.62Operatii Deschise97€187.05
B
119412-13
120 VAC8.62Operatii Deschise97€205.63
E
122175-00
120 VAC13.82Operatii Deschise142€420.98
D
117467-13
120 VAC12.82Operatii Deschise110€500.97
F
116765-13
120 VAC13.53Operatii Deschise101.2€324.30
C
116474-37
120 VAC9.92Operatii Deschise97.4€265.34
C
116210-50
120 VAC82Operatii Deschise96€254.78
F
116765-00
120 VAC13.53Operatii Deschise101.2€329.20
C
116565-13
120 VAC10.73Operatii Deschise99€318.40
G
115334
120 VAC132Deschideți Dripproof102.7€412.21
C
116565-29
120 VAC10.73Operatii Deschise99€380.32
C
115894
120 VAC82Operatii Deschise96€271.24
C
116207-00
120 VAC92Deschideți Dripproof104€236.17
E
122176-18
120 VAC13.82Operatii Deschise142€474.31
H
116671-50
120 VAC92Operatii Deschise104€218.91
I
122049-00
120 VAC10.54Operatii Deschise60€564.66
D
117465-13
120 VAC12.82Deschideți Dripproof110€502.21
J
116161-00
120 VAC13.83Operatii Deschise92€649.77
J
116103-00
120 VAC13.83Deschideți Dripproof92€598.69
J
115937
120 VAC12.72Deschideți Dripproof105.4€500.97
A
122133-00
120 VAC15.11Operatii Deschise166€377.37
C
116472-13
120 VAC11.72Operatii Deschise112€274.19
C
116210-85
120 VAC8.22Operatii Deschise105.5€284.50
J
116119-00
120 VAC12.63Deschideți Dripproof94€489.52
D
117507-13
120 VAC12.73Deschideți Dripproof94€521.00
K
117488-13
120 VAC12.82Operatii Deschise110€552.30
J
117500-12
120 VAC143Operatii Deschise102.5€524.78
A
122172-18
240 VAC7.81Operatii Deschise166€406.94
L
117123-00
240 VAC7.33Operatii Deschise101.2€383.04
A
122165-00
240 VAC7.81Operatii Deschise166€379.88
E
122177-00
240 VAC7.22Operatii Deschise142€460.27
C
116420-13
240 VAC4.42Operatii Deschise108€224.72
J
116136-00
240 VAC5.53Operatii Deschise87€680.97
C
116859-00
240 VAC5.23Operatii Deschise93€337.79
D
117157-13
240 VAC6.12Operatii Deschise108.1€480.55
G
115684
240 VAC5.92Operatii Deschise101.2€581.11
J
115950
240 VAC5.52Operatii Deschise98.9€629.90
E
122178-18
240 VAC7.22Operatii Deschise142€513.60

Motoare cu vid cu descărcare tangențială

Motoarele de vid Ametek Lamb cu descărcare tangenţială, deschise, rezistente la picurare, sunt special concepute pentru a deplasa aer curat şi uscat în aspiratoare comerciale, evacuatoare dentare şi sisteme de manipulare şi transfer de materiale. Motoarele de mare capacitate ale mărcii dispun de suporturi de ventilator pentru a oferi palete direcționale pentru a deplasa aerul prin sistemul de ventilator mai eficient și rulmenți de etanșare a aerului pentru a preveni pierderea de vid. Aceste motoare de vid eficiente din punct de vedere energetic vin în configurații în 2 și 3 trepte, utilizate pentru a crea fie mai multă presiune, fie o ridicare atunci când sunt utilizate ca suflante sau, respectiv, vid. Motoarele cu o singură treaptă au de obicei cel mai mare debit de aer și sunt potrivite pentru o gamă largă de aparate, inclusiv aspiratoare centrale, extractoare de covoare și motoare cu injecție a matriței. Motoarele de vid Ametek cu descărcare tangențială fără zgomot au o durată medie de viață de 1500 de ore și durata de viață a periei de până la 1000 de ore de funcționare și pot fi montate în toate pozițiile. Raptor Supplies oferă o mare varietate de motoare de vid cu descărcare tangenţială Ametek Lamb, disponibile pentru funcţionare la 24 şi 36 VDC şi 120 şi 240 VAC.

DESCRIERE

  • Sunt proiectate pentru a oferi un cuplu ridicat de pornire, viteză mare și presiune de vid îmbunătățită, precum și aspirație prin rotirea ventilatorului motoarelor.
  • Aceste motoare de vid Ametek Lamb au o carcasă deschisă a motorului care permite circulația liberă a aerului pentru a răci înfășurările motorului.
  • Acestea includ montare de tip ureche pentru a oferi o conexiune sigură și fiabilă între motor și suprafața de montare.
  • Aceste motoare cu funcționare intermitentă au un rulment cu bile și sunt potrivite pentru utilizare cu mașini de curățat, extracție covoare și pulverizatoare de vopsea.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Care este funcția bracket-urilor termosetate?

Bracket-urile termorigide sunt polimeri care pot fi întăriți prin căldură sau procese chimice pentru a forma o structură rigidă, reticulata, care rezistă la topire sau deformare atunci când sunt expuse la căldură. Acest lucru face ca aceste materiale să fie ideale pentru aplicații care necesită rezistență ridicată, rigiditate și stabilitate dimensională.

Care este avantajul rulmenților cu bile din aceste motoare de vid Ametek Lamb?

Rulmenții cu bile din aceste motoare sunt amplasați la fiecare capăt al arborelui motorului pentru a ajuta la reducerea frecării și pentru a se roti fără probleme. Ele pot face față atât sarcinilor axiale, cât și radiale și sunt proiectate să funcționeze la viteze mari fără a genera căldură sau uzură excesivă.

Care este diferența dintre un motor intermitent și un motor continuu?

  • Într-o aplicație de serviciu intermitent, motorul funcționează pentru o perioadă limitată de timp și apoi se odihnește sau este oprit pentru o perioadă de timp. Ciclul se repetă periodic.
  • În cazul utilizării în regim continuu, motorul este proiectat să funcționeze continuu fără întrerupere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?