Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMETEK LAMB 115684 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 240 VAC | AD8THQ 4M887

AMETEK LAMB 115684 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 240 VAC

În stoc
Element: AD8THQ Model: 115684Crucea Ref: 4M887
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
€524.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu vid
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
Viața medie700 ore
RulmențiMinge
Etapele suflantei2
Diapozitivul corpului.7.2 "
CFM @ 2-In. Orificiu101.2
ExternareaTangenţial
Taxăintermitent
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Hz50/60
Clasa de izolareA
Max. Wați de aer356
Max. Amperi5.9
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiIulie
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareToate pozițiile
Suporturi de fixareMetal
Număr de viteze1
Inălțime totală6.187 "
Fază1
Perii de schimbMfr. Nr. 833415-55
Protectie termalaNici unul
Vid (sigilat H2O)109.6
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip motor / suflantă (Bypass)

Variante de produs

ProdusModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț
AMETEK LAMB 115334 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Deschideți Dripproof102.7€388.01
AMETEK LAMB 115937 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Deschideți Dripproof105.4€468.34
AMETEK LAMB 116103-00 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi dia. corp, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Deschideți Dripproof92€540.07
AMETEK LAMB 116207-00 Motor de aspirare, tangențial, 5.7 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Deschideți Dripproof104€226.23
AMETEK LAMB 116119-00 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Deschideți Dripproof94€455.14
AMETEK LAMB 117465-13 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Deschideți Dripproof110€453.05
AMETEK LAMB 117507-00 Motor de vacuum, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Deschideți Dripproof94€428.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 115684 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 240 VAC
€524.22 /unitate