Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMETEK LAMB 117123-00 Motor de vacuum, tangențial, 5.7 inchi Diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC8VFX 3EAK5

AMETEK LAMB 117123-00 Motor de aspirare, tangențial, 5.7 inchi diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VCA

În stoc
Element: AC8VFX Model: 117123-00Crucea Ref: 3EAK5
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
€383.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu vid
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
Viața medie500 ore
RulmențiMinge
Etapele suflantei3
Diapozitivul corpului.5.7 "
CFM @ 2-In. Orificiu101.2
ExternareaTangenţial
Taxăintermitent
Grupul de eficiențăÎnalt
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Hz50/60
Clasa de izolareA
Max. Wați de aer485
Max. Amperi7.3
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiIulie
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareToate pozițiile
Suporturi de fixareAluminiu
Număr de viteze1
Inălțime totală8 15 / 16 "
Fază1
Perii de schimbMfr. Nr. 833423-62
Protectie termalaNici unul
Vid (sigilat H2O)137.2
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.36
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8414596095
Tara natalaMX

Detalii produs:

Motorul / suflanta Ametek Lamb 117123-00 permite aerului să curgă în partea de jos a motorului și să-l descarce printr-un tub de aer din lateral. Este potrivit pentru aplicații de preluare umedă, deoarece reziduurile și umiditatea nu vor intra în contact cu înfășurările motorului. Acest motor deplasează aer curat și uscat în recipiente comerciale sau aspiratoare utilitare, pulverizatoare/aburitoare, spălătorii auto și sistemele de aspirare centrală.

Caracteristici:

  • Motorul / suflantul Ametek Lamb 117123-00 este benefic în separarea aerului de lucru și a aerului de ventilație al motorului.
  • Rulmenții dubli cu bile ai acestei unități sunt etanșați cu aer pentru a oferi protecție împotriva murdăriei și umezelii.
  • Încorporează un suport din aluminiu la capătul ventilatorului pentru a reduce vibrațiile și a crește longevitatea.
  • Acest motor în trei trepte are o carcasă din plastic, ceea ce îl face ideal pentru aplicații ușoare.
  • Are un cuplu puternic de pornire și rulează la viteze mari. Utilizează un ventilator cu motor rotativ pentru a crea presiune și aspirație.

Accesorii compatibile:

  • Mielul Ametek Set perie motor de schimb: Aceste seturi de perii de cărbune pot fi folosite pentru a realiza un contact electric care va conduce curentul între firele staționare și elementele în mișcare.

Standarde și aprobări:

  • UL (E47185)

Întrebări frecvente:

Î. Acest motor de vid necesită lubrifiere?

A. Nu, motorul de vid Ametek Lamb 117123-00 vine cu rulmenți lubrifiați permanent.

Î. Care sunt puterile nominale ale acestui motor de vid?

A.

  • Curent - 7A
  • Tensiune - 240VAC
  • Frecventa - 50 / 60 Hz

Î. Care este debitul maxim de aer al acestui motor de vid?

A.

  • CFM 95

Variante de produs

ProdusModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț
AMETEK LAMB 115334 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Deschideți Dripproof102.7€412.21
AMETEK LAMB 115937 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Deschideți Dripproof105.4€500.98
AMETEK LAMB 116103-00 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi dia. corp, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Deschideți Dripproof92€598.70
AMETEK LAMB 116207-00 Motor de aspirare, tangențial, 5.7 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Deschideți Dripproof104€236.17
AMETEK LAMB 116119-00 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Deschideți Dripproof94€489.53
AMETEK LAMB 117465-13 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Deschideți Dripproof110€502.21
AMETEK LAMB 117507-00 Motor de vacuum, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Deschideți Dripproof94€495.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 117123-00 Motor de aspirare, tangențial, 5.7 inchi diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VCA
€383.04 /unitate