Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMETEK LAMB 122172-18 Motor de vacuum, tangențial, 8.4 inci diametrul corpului, 1 treaptă, 1 viteză, 240 VAC | AF2MTU 6VMW7

AMETEK LAMB 122172-18 Motor de aspirare, tangențial, 8.4 inchi diametrul corpului, 1 trepte, 1 viteză, 240 VCA

În stoc
Articol: AF2MTU Model: 122172-18Crucea Ref: 6VMW7
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
€406.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu vid
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
Viața medie1500 ore
RulmențiMinge
Etapele suflantei1
Diapozitivul corpului.8.4 "
CFM @ 2-In. Orificiu166
ExternareaTangenţial
Taxăintermitent
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Hz60
Clasa de izolareA
Max. Wați de aer717
Max. Amperi7.8
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiIulie
Protecție termică a motoruluiManual
MontareTab
Suporturi de fixareAluminiu
Eficiență nominală45%
Număr de viteze1
Inălțime totală6"
Fază1
Protectie termalaManual
Vid (sigilat H2O)110
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.09
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip motor / suflantă (Bypass)

Variante de produs

ProdusModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț
AMETEK LAMB 115334 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Deschideți Dripproof102.7€412.21
AMETEK LAMB 115937 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Deschideți Dripproof105.4€500.98
AMETEK LAMB 116103-00 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi dia. corp, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Deschideți Dripproof92€598.70
AMETEK LAMB 116207-00 Motor de aspirare, tangențial, 5.7 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Deschideți Dripproof104€236.17
AMETEK LAMB 116119-00 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Deschideți Dripproof94€489.53
AMETEK LAMB 117465-13 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Deschideți Dripproof110€502.21
AMETEK LAMB 117507-00 Motor de vacuum, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Deschideți Dripproof94€495.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 122172-18 Motor de aspirare, tangențial, 8.4 inchi diametrul corpului, 1 trepte, 1 viteză, 240 VCA
€406.95 /unitate