Accesorii pentru încălzirea tubului cu infraroșu cu gaz

Filtru

DAYTON -

Reflectoare de căldură din aluminiu

Reflectoarele de căldură Dayton sunt utilizate cu încălzitoarele cu tub infraroșu Dayton, instalate pe tavane, pentru a converge căldura. Sunt fabricate din aluminiu foarte lustruit, îndoite pentru a reflecta eficient căldura. Acestea sunt certificate CSA, asigurând astfel funcționarea în siguranță. Alegeți între cotul de 90 de grade și reflectoarele de căldură îndoite în U Raptor Supplies.

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A5VD84Reflector de căldură din aluminiu "U"€224.34
B5VD83Cot din reflector de căldură din aluminiu€141.84
DAYTON -

Kituri de aerisire laterale

Kiturile de aerisire Dayton pe pereții laterali sunt proiectate pentru evacuarea fumului cu încălzitoare portabile de perete și tavan cu gaz. Aceste ventilații listate UL dispun de montare cu flanșă pentru a asigura o instalare rigidă și sigură și au o construcție din oțel galvanizat pentru a preveni uzura și fisurile împotriva temperaturilor ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri de aerisire pe pereții laterali, disponibile în diametre de ventilație de 4 și 6 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelPreț (ex. TVA)
A2F211€306.67
B2C448€217.59
VULCAN HART -

Accesorii pentru încălzire

StilModelPreț (ex. TVA)
A00-855529-00001€1,051.28
B00-825332€406.54
C00-825331€353.75
D00-854511-00001€1,113.69
DAYTON -

Capac de admisie a aerului exterior cu ecran pentru păsări 4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3F837AC8ZRF€47.02
DAYTON -

Fiting îndoit în U cu clemă de 4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3F835AC8ZRE€265.88
DAYTON -

Capac de evacuare neventat cu clapetă de 4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3F839AC8ZRG€65.24
DAYTON -

Suport de montare unghiular

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5VD54AE6VCZ€14.17
DAYTON -

Kit dublu aerisire în formă de Y 4 x 4 x 6 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3F817AC8ZRD€404.61
DAYTON -

Suport de montare simplă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5VD85AE6VDZ€35.11

Accesorii pentru încălzirea tubului cu infraroșu cu gaz

Dayton accesoriile de încălzire cu tub cu infraroșu cu gaz îmbunătățesc funcționalitatea încălzitoarelor de perete și de tavan. Raptor Supplies vinde suporturi de montare unghiulare, kituri de aerisire dublă, capace de admisie a aerului exterior, kituri de aerisire pe pereții laterali, console de montare unică, fitinguri U-bend și capace de evacuare fără aerisire. Ventilația pentru încălzitoarele portabile de tavan și perete cu gaz este concepută pentru a menține aerul din interior curat. Este fabricat din oțel galvanizat pentru rezistență la coroziune și oferă montare cu flanșă pentru o instalare ușoară. Evacuarea gazelor de evacuare evacuează atunci când încălzitorul transformă combustibilul în căldură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?