DAYTON Inserții Buna N Spider, pentru utilizare cu cuplaje cu fălci


Filtru
Culoare: Negru , Max. Nealinierea unghiulară: 1 , Max. Dezaliniere paralelă (in.): 0.015 , Tip: Buna N Spider
StilModelDimensiunea cuplajuluiÎnălţimeLungimeRPM maxMax. CuplulCuplulLăţimePreț (ex. TVA)
A
29HZ10
L0501.063 "0.433 "18,00025.8 In.Lbs.25.8 In.Lbs.1.063 "€4.83
A
29HZ09
L0701.339 "0.437 "14,00044.1 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€6.88
A
29HZ11
L0751.732 "0.441 "11,00088.2 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€11.50
A
29HZ08
L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 in.-lbs.189/315 in.-lbs.2.087 "€7.78
A
29HZ07
L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 in.-lbs.315/415 in.-lbs.2.52 "€29.49
A
29HZ12
L1103.287 "0.748 "5000788 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€36.78
A
29HZ05
L1503.732 "0.866 "50001260 In.Lbs.1260 In.Lbs.3.732 "€55.54
A
29HZ06
L1904.469 "0.866 "50001702 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€69.12

Inserții Buna N Spider, pentru utilizare cu cuplaje cu fălci

Inserțiile de cuplare a fălcilor Dayton sunt utilizate pentru atenuarea șocurilor și vibrațiilor dintre butucii de cuplare pentru a permite o cantitate mică de dezaliniere, inclusiv unghiulară, paralelă și axială. Ansamblul complet necesită două butuci de fălci și un păianjen pentru a transmite un cuplu mai mare și pentru a preveni nealinierea între arborii de legătură. Aceste inserții Buna-N oferă o rezistență excelentă la ulei și impact și sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 212 grade F. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste inserții de cuplare a fălcilor, disponibile în lungimi cuprinse între 0.433 și 0.866 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?