SPEEDAIRE Filtre compacte de aer comprimat


Filtru
Dimensiunea bolului: 2.2 uncie , Tip de scurgere: Manual , Mărimea: Compact
StilModelInălțime totalăMaterial bolFiltru de mass-mediaLățimea totalăDimensiunea conducteiEvaluare filtruMaterial carcasăMax. curgerePreț (ex. TVA)
A
1Eju8
--Bronz-1/8 "NPT40 microniTot aluminiu anodizat-€16.79
B
1Eju9
--Bronz--40 microni--€4.34
C
1EJV3
1.5 "-Bronz0.56 "1/4 "NPT40 microniBronzCfm 22€17.72
C
1EJV1
1.25 "-Bronz0.44 "1/8 "NPT40 microniBronzCfm 10€6.24
C
1EJV2
1.25 "-Bronz0.44 "1/8 "NPT90 microniBronzCfm 10€6.24
C
1EJV6
1.75 "-Bronz0.69 "3/8 "NPT90 microniBronzCfm 36€18.49
C
1EJV8
2"-Bronz0.88 "1/2 "NPT90 microniBronz-€24.19
C
1EJV7
2"-Bronz0.88 "1/2 "NPT40 microniBronzCfm 58€24.19
D
4ZL30
6.58 "Policarbonat cu GardăAer comprimat1.97 "3/8 "NPT5 micronizincCfm 55€51.30
E
4ZL29
6.58 "Metal cu Sight GaugeAer comprimat1.97 "3/8 "NPT5 micronizincCfm 55€64.11
E
4ZL27
6.58 "Metal cu Sight GaugeAer comprimat1.97 "1/4 "NPT5 micronizincCfm 55€117.82
D
4ZL28
6.58 "Policarbonat cu GardăAer comprimat1.97 "1/4 "NPT5 micronizincCfm 55€52.28

Filtre compacte de aer comprimat

Filtrele de aer comprimat de uz general SPEEDAIRE sunt folosite pentru a capta particulele de murdărie și alte impurități pentru a permite compresoarelor de aer să funcționeze la performanță maximă. Ele elimină în continuare umiditatea prezentă în aer, care altfel ar putea afecta presiunea aerului. Filtrele selectate sunt echipate cu un vas și o protecție pentru a colecta impuritățile prinse. Alegeți dintr-o gamă largă de filtre de aer comprimat, disponibile în tipurile de medii de filtrare bronz și aer comprimat pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?