Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL29 250 Psi 1.97 inci latime | AE2UNZ

SPEEDAIRE 4ZL29 Filtru de aer comprimat 250 Psi 1.97 inci latime

În stoc
Articol: AE2UNZ Model: 4ZL29

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€64.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolMetal cu Sight Gauge
Dimensiunea bolului2.2 uncie
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăzinc
Max. curgereCfm 55
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală6.58 "
Lățimea totală1.97 "
Dimensiunea conductei3/8 "NPT
MărimeaCompact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8421398090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterial bolFiltru de mass-mediaLățimea totalăDimensiunea conducteiEvaluare filtruMaterial carcasăMax. curgerePreț
SPEEDAIRE 1EJU8 Filtru aer/ulei 1/8 Npt 40 Microni | AA9PMX 1Eju8--Bronz-1/8 "NPT40 microniTot aluminiu anodizat-€16.78
Înlocuire element filtrant SPEEDAIRE 1EJU9 40 microni | AA9PMY 1Eju9--Bronz--40 microni--€4.33
SPEEDAIRE 1EJV1 Filtru pentru mamelon 1/8 Npt 40 Microni | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Bronz0.44 "1/8 "NPT40 microniBronzCfm 10€6.24
Filtru niplu SPEEDAIRE 1EJV2 1/8 Npt 90 Microni | AA9PNA 1EJV21.25 "-Bronz0.44 "1/8 "NPT90 microniBronzCfm 10€6.24
SPEEDAIRE 1EJV3 Niplu Filtru 1/4 Npt 40 Microni | AA9PNB 1EJV31.5 "-Bronz0.56 "1/4 "NPT40 microniBronzCfm 22€17.73
SPEEDAIRE 1EJV6 filtru mamelon 3/8 Npt 90 microni | AA9PNE 1EJV61.75 "-Bronz0.69 "3/8 "NPT90 microniBronzCfm 36€18.49
SPEEDAIRE 1EJV7 Filtru pentru mamelon 1/2 Npt 40 Microni | AA9PNF 1EJV72"-Bronz0.88 "1/2 "NPT40 microniBronzCfm 58€24.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL29 Filtru de aer comprimat 250 Psi 1.97 inci latime
€64.12 /unitate