SQUARE D Întrerupător Qo-Epd


Filtru
Tip întrerupător: Protecția echipamentului de defect la sol (30mA) , Evaluare curentă: 20A , Adâncime: 2.91 " , Evaluare întreruperi: 10 kA @ 120/240V AC , Tip de montare: Conecteaza , Tip: Standard , Foloseste cu: Seria QO
StilModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluarea tensiunii DCLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
QO350EPD
Cutie Lug120 / 240 VAC502.25 "Nu a fost votat4.3 "6AWG12AWG€2,320.82
B
QO250EPD
Cutie Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€641.08
C
QO320EPD
Cutie Lug240 VAC202.25 "Nu a fost votat4.24 "6AWG12AWG€2,316.69
D
QO220EPD
Clemă cu șurub120 / 240 VAC201.5 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€571.79
E
QO115EPD
Clemă cu șurub120 VAC150.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€349.71
F
QO130EPD
Clemă cu șurub120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€335.06
G
QO120EPD
Clemă cu șurub120 VAC200.75 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€349.71
H
QO225EPD
Clemă cu șurub120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€1,496.08
D
QO215EPD
Clemă cu șurub120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€1,443.78
D
QO230EPD
Clemă cu șurub120 / 240 VAC301.5 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€641.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?