Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO220EPD întrerupător miniatural, 20A, 2 poli, 10KA, 240V, montare pentru priză | AF9FQF 2DM36

SQUARE D QO220EPD întrerupător miniatural, 20A, 2 poli, 10KA, 240V, montare pentru priză

În stoc
Articol: AF9FQF Model: QO220EPDCrucea Ref: 2DM36
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
€571.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi20
Tip întrerupătorProtecția echipamentului de defect la sol (30mA)
Evaluare curent20A
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Frecvență50 / 60 Hz
Evaluarea întreruperii10 kA @ 120/240V AC
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Tip montareConecteaza
Număr de poli2
Numărul de spații2
Temp. Evaluare140 de grade F
Terminal de conectareClemă cu șurub
TipStandard
Foloseste cuSeria QO
Voltaj120V / 240V AC
Lăţime1.5 "
Dimensiunea firuluiAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4227
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536200020

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit plug-in Square D QO220EPD este utilizat în panourile electrice comerciale pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor și defecțiunilor la pământ, asigurând o distribuție electrică sigură și fiabilă. Acest întrerupător de circuit dispune de un mecanism de comutare peste centru, fără declanșare, cu acțiune rapidă, întrerupere rapidă și indicație clară a mânerului pentru o operare ușoară. Oferă o indicație de declanșare VisiTrip pentru întrerupere a circuitului și permite montarea cu plug-in pentru o instalare sigură. Acest întrerupător QO cu 2 poli este evaluat la 20A pentru 120 / 240VAC și are o capacitate de întrerupere de 10kA.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez întrerupătorul de circuit plug-in Square D QO220EPD?

A.

  • Opriți alimentarea principală.
  • Deschideți ușa panoului electric.
  • Alegeți slotul disponibil.
  • Întrerupător de alunecare pe bară.
  • Împingeți până când se aude un clic ferm.
  • Conectați firele la întrerupător.
  • Închideți ușa panoului.
  • Reporniți alimentarea principală.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un întrerupător?

A.

  • Potriviți capacitatea întrerupător de încărcare.
  • Alegeți tipul potrivit (standard sau GFCI).
  • Asigurați compatibilitatea cu tensiunea sistemului.
  • Evaluați capacitatea de rupere pentru scurtcircuite.
  • Verificați potrivirea în panoul electric.
  • Luați în considerare utilizarea rezidențială sau industrială.

Q. Are Raptor Supplies oferă un întrerupător similar cu un amperaj nominal mai mare?.

R. Da, clienții care caută întreruptoare similare cu amperaje nominale mai mari pot opta pentru Square D QO130EPD și QO350EPD întreruptoare cu amperaje nominale de 30 și, respectiv, 50A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO220EPD întrerupător miniatural, 20A, 2 poli, 10KA, 240V, montare pentru priză
€571.80 /unitate