Pompă de supraalimentare DAYTON 5UXF4 Multietapă 1/2 CP 4 Trepte | AE6THK

DAYTON Pompa de rapel 5UXF4 Multietapa 1/2 CP 4 Trepte

În stoc
Articol: AE6THK Model: 5UXF4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€991.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
amperi8.4/4.8
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head12 @ 125 ft.
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI12 @ 54
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head16-8 @ 95-150 ft.
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI20
GPM @ 20 PSI19
GPM @ 40 PSI16
GPM @ 60 PSI10
Înălţime6 5 / 16 "
Material carcasăFontă
HP1/2
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie3/4 "FNPT
Intrare / iesire3/4 "FNPT
Lungime18 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Dia. Solid5 / 64 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Temperatura lichidului194 F
Presiune maximă77 PSI
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiCondensator-Start
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet3/4 "FNPT
Fază1
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuCarbon/Ceramic, Buna N, Otel inoxidabil
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.6
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
stagii4
Lift de aspirație5 ft cu o supapă de picior
TipMulti-Etapă orizontală
Voltaj115/230
Materiale umedeFonta, Carbon/Ceramica, Buna N, Otel inoxidabil
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.19
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)56.13
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8413702040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiMax. Temperatura lichiduluiPreț
Pompă de rapel DAYTON 5UWH6 1/2 CP 3 faze 2 etape | AE6TAP 5UWH6Fontă1.7-1.6 / 0.816 @ 40 ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,672.27
Pompă de rapel DAYTON 5UWH8 3/4 CP 3 faze 2 etape | AE6TAR 5UWH8Fontă2.5-2.4 / 1.230 @ 38 ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,626.29
Pompa de rapel DAYTON 5UWH9 3/4 CP 1 Ph 3 Trepte | AE6TAT 5UWH9Fontă10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,900.61
Pompă de rapel DAYTON 5UWJ2 1 1/2 CP 1 Ph 8 Trepte | AE6TAU 5UWJ2Fontă13.5 / 7.6-6.716 @ 180 ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€2,145.48
Pompa de rapel DAYTON 5UWJ3 2 Hp 1 Ph 11 Trepte | AE6TAV 5UWJ3Fontă16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,807.38
Pompa de rapel DAYTON 5UWJ5 2 Hp 1 Ph 5 Trepte | AE6TAW 5UWJ5Fontă16.6 / 9.4-8.330 @ 115 ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,538.77
Pompă de rapel DAYTON 5UWJ7 1 CP trifazat 3 trepte | AE5TAY 5UWJ7Fontă3.3-3.2 / 1.616 @ 105 ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,912.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompa de rapel 5UXF4 Multietapa 1/2 CP 4 Trepte
€991.56 /unitate