DAYTON Pompe și sisteme de rapel cu mai multe etape


Filtru
Tip rulment: Minge , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Material rotorului: Oţel inoxidabil , Tip rotor: Operații Închise , Max. Dia. Solide: 5 / 64 " , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 SSU , RPM motor: 3450 , Material arbore: Oţel inoxidabil
StilModelMaterial carcasăamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiMax. Temperatura lichiduluiPreț (ex. TVA)
A
5UWJ2
Fontă13.5 / 7.6-6.716 @ 180 ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€2,145.48
B
5UXF7
Fontă17/8.535 @ 105 ft.1.51-1 / 4 "FNPT19 5 / 16 "150 PSI194 F€1,403.47
C
5UXF3
Fontă7.5/3.812 @ 95 ft.1/33/4 "FNPT16.437 "150 PSI194 F€963.69
D
5UWK0
Fontă8.3-7.6 / 3.816 @ 380 ft.3-9.875 "362 PSI248 F€3,146.44
E
5UWJ9
Fontă6.0-5.8 / 2.916 @ 240 ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,409.87
F
5UWJ7
Fontă3.3-3.2 / 1.616 @ 105 ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,912.48
G
5UWH9
Fontă10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,900.60
H
5UXF8
Fontă20/1031 @ 140 ft.21-1 / 4 "FNPT21 5 / 16 "150 PSI194 F€1,579.31
B
5UXF4
Fontă8.4/4.812 @ 125 ft.1/23/4 "FNPT18 "150 PSI194 F€991.56
I
5UXG4
Fontă8.3-7.6 / 3.830 @ 180 ft.31-1 / 4 "FNPT23 "150 PSI194 F€1,892.36
J
5UXG3
Fontă5.9-5.2 / 2.531 @ 140 ft.21-1 / 4 "FNPT20 1 / 4 "150 PSI194 F€1,624.29
K
5UXG2
Fontă4.4-3.9 / 2.035 @ 105 ft.1.51-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F€1,211.93
L
5UXG1
Fontă3.7-3.2 / 1.631 @ 81 ft.11-1 / 4 "FNPT18.125 "150 PSI194 F€948.60
M
5UWJ3
Fontă16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,807.38
J
5UXG0
Fontă2.7-2.5 / 1.212 @ 150 ft.3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F€1,067.52
N
5UXF5
Fontă11.3/5.612 @ 150 ft.3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F€1,828.96
C
5UXF6
Fontă14.4/7.231 @ 81 ft.11-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F€1,132.09
O
5UWJ5
Fontă16.6 / 9.4-8.330 @ 115 ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,538.78
P
5UWJ8
Fontă4.5-4.6 / 2.316 @ 180 ft.1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,203.00
Q
5UXF9
Fontă12.530 @ 180 ft.31-1 / 4 "FNPT24 "150 PSI194 F€2,133.47
R
5UWH6
Fontă1.7-1.6 / 0.816 @ 40 ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,672.26
R
5UWH8
Fontă2.5-2.4 / 1.230 @ 38 ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,626.29
S
5UWK9
Oţel inoxidabil16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€3,401.89
T
5UWL2
Oţel inoxidabil12.530 @ 215 ft.31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€3,428.78
U
5UWL6
Oţel inoxidabil8.3-7.6 / 3.816 @ 380 ft.31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€3,780.60
V
5UWL4
Oţel inoxidabil4.5-4.6 / 2.316 @ 180 ft.1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,698.84
W
5UWK5
Oţel inoxidabil10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,433.69
W
5UWK3
Oţel inoxidabil10.7 / 5.2-5.330 @ 38 ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,509.57
W
5UWK1
Oţel inoxidabil8.6 / 4.0-4.316 @ 40 ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,236.79
X
5UWK7
Oţel inoxidabil12.2 / 6.3-6.116 @ 105 ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,653.50
Y
5UWL5
Oţel inoxidabil6.0-5.8 / 2.916 @ 240 ft.21-1/4" Flanșă9.875 "362 PSI248 F€3,020.98
Z
5UWL3
Oţel inoxidabil3.3-3.2 / 1.616 @ 105 ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,436.18

Pompe și sisteme de rapel cu mai multe etape

Pompele de rapel Dayton sunt proiectate pentru transferul de lichide, cum ar fi apa curata calda sau rece si lichide neexplozive cu densitate mica. Aceste pompe de rapel sunt alimentate de un motor trifazat, TEFC în mai multe etape și au un rotor închis din oțel inoxidabil pentru pomparea lichidului la viteza dorită. Acestea au o carcasă din fontă și au garnituri EPDM, carbură de siliciu și oțel inoxidabil pentru o funcționare fiabilă. Rulmenții cu bile din arbore asigură o funcționare lină. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe de amplificare, disponibile în carcase de cadru 3C și 56J pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?