Pompă de rapel DAYTON 5UWJ8 1 1/2 CP trifazat 3 trepte | AE8TAZ

DAYTON 5UWJ8 Pompă de rapel 1 1/2 CP trifazat 3 trepte

În stoc
Articol: AE6TAZ Model: 5UWJ8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,203.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
amperi4.5-4.6 / 2.3
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head16 @ 180 ft.
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI16 @ 78
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head23-6 @ 104-236 ft.
Material difuzorOţel inoxidabil
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
GPM @ 100 PSI5
GPM @ 40 PSI22
GPM @ 60 PSI19
GPM @ 80 PSI14
Înălţime25.75 "
Material carcasăFontă
HP1.5
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1 / 4 "FNPT
Intrare / iesire1-1 / 4 "FNPT
Lungime9.875 "
Max. Presiunea cazului362 PSI
Max. Dia. Solid5 / 64 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Temperatura lichidului248 F
Presiune maximă108 PSI
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza 3
Cadru NEMA/IEC56C
Outlet1-1 / 4 "FNPT
Fază3
Tip mufă sau conector1/2 "BSP THD.
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile Compatibil cu materialele componente ale pompei
Material sigiliuCarbură de siliciu, oțel inoxidabil, EPDM
Tipul de etanșareCartuș echilibrat
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
stagii8
Lift de aspirațieNA
TipVertical în mai multe etape
Voltaj208-230 / 460
Materiale umedeFontă, oțel inoxidabil, carbură de siliciu, EPDM
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.785
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413702040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiMax. Temperatura lichiduluiPreț
Pompă de rapel DAYTON 5UWH6 1/2 CP 3 faze 2 etape | AE6TAP 5UWH6Fontă1.7-1.6 / 0.816 @ 40 ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,672.27
Pompă de rapel DAYTON 5UWH8 3/4 CP 3 faze 2 etape | AE6TAR 5UWH8Fontă2.5-2.4 / 1.230 @ 38 ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,626.29
Pompa de rapel DAYTON 5UWH9 3/4 CP 1 Ph 3 Trepte | AE6TAT 5UWH9Fontă10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,900.61
Pompă de rapel DAYTON 5UWJ2 1 1/2 CP 1 Ph 8 Trepte | AE6TAU 5UWJ2Fontă13.5 / 7.6-6.716 @ 180 ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€2,145.48
Pompa de rapel DAYTON 5UWJ3 2 Hp 1 Ph 11 Trepte | AE6TAV 5UWJ3Fontă16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,807.38
Pompa de rapel DAYTON 5UWJ5 2 Hp 1 Ph 5 Trepte | AE6TAW 5UWJ5Fontă16.6 / 9.4-8.330 @ 115 ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,538.77
Pompă de rapel DAYTON 5UWJ7 1 CP trifazat 3 trepte | AE5TAY 5UWJ7Fontă3.3-3.2 / 1.616 @ 105 ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,912.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UWJ8 Pompă de rapel 1 1/2 CP trifazat 3 trepte
€2,203.00 /unitate