Pompa de rapel DAYTON 5UXG4 Multitreapta 3 Hp 6 Trepte | AE6THW

DAYTON Pompa de rapel 5UXG4 Multi-etape 3 CP 6 trepte

În stoc
Articol: AE6THW Model: 5UXG4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,892.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
amperi8.3-7.6 / 3.8
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head30 @ 180 ft.
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI30 @ 78
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head40-17 @ 125-230 ft.
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI54
GPM @ 100 PSI17
GPM @ 20 PSI51
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 60 PSI38
GPM @ 80 PSI29
Înălţime6 5 / 16 "
Material carcasăFontă
HP3
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1 / 4 "FNPT
Intrare / iesire1-1 / 4 x 1 "FNPT
Lungime23 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Dia. Solid5 / 64 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Temperatura lichidului194 F
Presiune maximă121 PSI
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza 3
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1 "FNPT
Fază3
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuCarbon/Ceramic, Buna N, Otel inoxidabil
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
stagii6
Lift de aspirație5 ft cu o supapă de picior
TipMulti-Etapă orizontală
Voltaj208-230 / 460
Materiale umedeFonta, Carbon/Ceramica, Buna N, Otel inoxidabil
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)68.83
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8413702040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiMax. Temperatura lichiduluiPreț
Pompă de rapel DAYTON 5UWH6 1/2 CP 3 faze 2 etape | AE6TAP 5UWH6Fontă1.7-1.6 / 0.816 @ 40 ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,672.27
Pompă de rapel DAYTON 5UWH8 3/4 CP 3 faze 2 etape | AE6TAR 5UWH8Fontă2.5-2.4 / 1.230 @ 38 ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,626.29
Pompa de rapel DAYTON 5UWH9 3/4 CP 1 Ph 3 Trepte | AE6TAT 5UWH9Fontă10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,900.61
Pompă de rapel DAYTON 5UWJ2 1 1/2 CP 1 Ph 8 Trepte | AE6TAU 5UWJ2Fontă13.5 / 7.6-6.716 @ 180 ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€2,145.48
Pompa de rapel DAYTON 5UWJ3 2 Hp 1 Ph 11 Trepte | AE6TAV 5UWJ3Fontă16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,807.38
Pompa de rapel DAYTON 5UWJ5 2 Hp 1 Ph 5 Trepte | AE6TAW 5UWJ5Fontă16.6 / 9.4-8.330 @ 115 ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,538.77
Pompă de rapel DAYTON 5UWJ7 1 CP trifazat 3 trepte | AE5TAY 5UWJ7Fontă3.3-3.2 / 1.616 @ 105 ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,912.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompa de rapel 5UXG4 Multi-etape 3 CP 6 trepte
€1,892.37 /unitate