Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO115EPD Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3

SQUARE D QO115EPD Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v

În stoc
Articol: AF9GWP Model: QO115EPDCrucea Ref: 2GLP3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€349.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 VAC
amperi15
Tip întrerupătorProtecția echipamentului de defect la sol (30mA)
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.91 "
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluarea tensiunii DCLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
SQUARE D QO120EPD Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120EPDClemă cu șurub120 VAC200.75 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€349.71
SQUARE D QO130EPD Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34 QO130EPDClemă cu șurub120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€335.06
SQUARE D QO215EPD Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215EPDClemă cu șurub120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€1,443.78
SQUARE D QO220EPD întrerupător miniatural, 20A, 2 poli, 10KA, 240V, montare pentru priză | AF9FQF 2DM36 QO220EPDClemă cu șurub120 / 240 VAC201.5 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€571.80
SQUARE D QO230EPD Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37 QO230EPDClemă cu șurub120 / 240 VAC301.5 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€641.08
SQUARE D QO225EPD Întrerupător cu priză 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPDClemă cu șurub120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€1,496.08
SQUARE D QO250EPD Întrerupător cu priză 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250EPDCutie Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€641.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO115EPD Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v
€349.71 /unitate