WATTS Seria LF340 Supape de reducere a presiunii și a temperaturii automate


Filtru
Inaltimea corpului: 9.75 " , Lățimea corpului: 4.5 " , BtuH: 6,379,000 , Presiune setată din fabrică: 150 psi , Mfr. Serie: LF340 , Conexiune priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Material termostat: Oţel inoxidabil
StilModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitate de descărcareTip OutletPresiunea de reliefConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip filet de intrarePreț (ex. TVA)
A
LF340-150-210-1-1/2"
1-1/2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi-1-1/2 "-€4,081.16
B
LF340X-8 100-210 1 1/2
1-1/2 "Bronz4426000 btuhFemelă filetată100 PsiFemelă filetată1 1 / 2 "extensia ftp€5,241.75
B
LF340 100-210 1 1/2
1-1/2 "Bronz4426000 btuhFemelă filetată100 PsiFemelă filetată1 1 / 2 "extensia ftp€4,933.86
B
LF340X-8 125-210 1 1/2
1-1/2 "Bronz5403000 btuhFemelă filetată125 psiFemelă filetată1 1 / 2 "extensia ftp€8,256.33
A
LF340X8-150-210-1-1/2"
1-1/2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi-1-1/2 "-€4,081.86
B
LF340 125-210 1 1/2
1-1/2 "Bronz5403000 btuhFemelă filetată125 psiFemelă filetată1 1 / 2 "extensia ftp€7,767.15
B
LF340X-8-Z 175-210 1 1/2
1-1/2 "Bronz-Femelă filetată175 PsiFemelă filetată1 1 / 2 "extensia ftp€6,549.73
C
LF342-150-210-2 "
2"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Filet mascul150 Psi-2"-€4,612.45
D
LF342 125-210 2
2"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb5403000 btuhFemelă filetată125 psiFilet mascul2"NPT€4,939.73
C
LF342X-150-210-2 "
2"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Filet mascul150 Psi-2"-€5,004.42
D
LF342X-8 125-210 2
2"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb5403000 btuhFemelă filetată125 psiFilet mascul2"NPT€6,269.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?