Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF340X8-150-210-1-1/2 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1-1/2 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHR 29YM23

WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1-1/2 inch, presiune de reducere 150 Psi

În stoc
Element: AH2NHR Model: LF340X8-150-210-1-1/2"Crucea Ref: 29YM23
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
€4,081.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Inaltimea corpului9.75 "
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Lățimea corpului4.5 "
BtuH6,379,000
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 grade F
Mfr. SerieLF340
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Lungimea termostatului8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9484
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată: Nu

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitate de descărcareTip OutletPresiunea de reliefConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip filet de intrarePreț
WATTS LF340-150-210-1-1/2" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1-1/2 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1/2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi-1-1/2 "-€4,081.16
WATTS LF342-150-210-2" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 2 inchi, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Filet mascul150 Psi-2"-€4,612.46
WATTS LF342X-150-210-2" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 2 inchi, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Filet mascul150 Psi-2"-€5,004.41
WATTS LF340X-8 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune 1 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1/2 "Bronz4426000 btuhFemelă filetată100 PsiFemelă filetată1 1 / 2 "extensia ftp€5,241.76
WATTS LF342X-8 125-210 2 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 2 inchi, presiune de reducere de 125 Psi | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb5403000 btuhFemelă filetată125 psiFilet mascul2"NPT€6,269.34
WATTS LF340 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune 1 1/2 inch, presiune de eliberare 100 Psi | BP3LUB 0121600 LF340 100-210 1 1/21-1/2 "Bronz4426000 btuhFemelă filetată100 PsiFemelă filetată1 1 / 2 "extensia ftp€4,933.86
WATTS LF340 125-210 1 1/2 Supapă de siguranță de presiune, 125 psi, dimensiune 1-1/2 inch, 5.403K | BP3LUC 162A11 LF340 125-210 1 1/21-1/2 "Bronz5403000 btuhFemelă filetată125 psiFemelă filetată1 1 / 2 "extensia ftp€7,767.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1-1/2 inch, presiune de reducere 150 Psi
€4,081.86 /unitate