Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF340 125-210 1 1/2 Supapă de siguranță de presiune, 125 psi, dimensiune 1-1/2 inch, 5.403K | BP3LUC 162A11

WATTS 0121601 Supapă de siguranță a presiunii, 125 psi, dimensiune 1-1/2 inch, 5.403K

În stoc
Element: BP3LUC Model: LF340 125-210 1 1/2Crucea Ref: 162A11
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
€7,767.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Capacitate de descărcare5403000 btuh
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareextensia ftp
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLF340
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief125 psi
Temperatura de relief210 de grade F
Material termostatOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere a presiunii de 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitate de descărcareTip OutletPresiunea de reliefConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip filet de intrarePreț
WATTS LF340-150-210-1-1/2" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1-1/2 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1/2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi-1-1/2 "-€4,081.16
WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1-1/2 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHR 29YM23 LF340X8-150-210-1-1/2"1-1/2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi-1-1/2 "-€4,081.86
WATTS LF342-150-210-2" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 2 inchi, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Filet mascul150 Psi-2"-€4,612.46
WATTS LF342X-150-210-2" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 2 inchi, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Filet mascul150 Psi-2"-€5,004.41
WATTS LF340X-8 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune 1 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1/2 "Bronz4426000 btuhFemelă filetată100 PsiFemelă filetată1 1 / 2 "extensia ftp€5,241.76
WATTS LF342X-8 125-210 2 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 2 inchi, presiune de reducere de 125 Psi | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb5403000 btuhFemelă filetată125 psiFilet mascul2"NPT€6,269.34
WATTS LF340 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune 1 1/2 inch, presiune de eliberare 100 Psi | BP3LUB 0121600 LF340 100-210 1 1/21-1/2 "Bronz4426000 btuhFemelă filetată100 PsiFemelă filetată1 1 / 2 "extensia ftp€4,933.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0121601 Supapă de siguranță a presiunii, 125 psi, dimensiune 1-1/2 inch, 5.403K
€7,767.16 /unitate