EATON Supape de reglare a debitului din seria Danfoss VF1-16


Supapele de control al debitului Eaton Danfoss din seria VF1-16 sunt utilizate în sistemele de conducte și instalații sanitare pentru a regla fluxul de fluide, cum ar fi apa, gazul sau uleiul. Sunt benefice în sistemele HVAC, stațiile de tratare a apei, rafinăriile de petrol și instalațiile de procesare chimică.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
02-113065
€193.52
RFQ
B
02-165525
€193.52
RFQ

Mecanism de lucru

  • Când supapa este complet deschisă, elementul mobil se află într-o poziție care permite fluidului să curgă liber prin supapă fără obstrucții.
  • Pe măsură ce elementul mobil este reglat, deschiderea pentru trecerea fluidului devine mai mică, limitând fluxul de fluid prin supapă.
  • Cantitatea de restricție poate fi ajustată prin schimbarea poziției elementului mobil.

DESCRIERE

  • Supapele de control al debitului Eaton Danfoss din seria VF1-16 au o construcție din oțel pentru a rezista la presiuni de până la 210 bar.
  • Au două porturi pentru a se conecta la două conducte diferite în același timp.
  • Aceste supape au garnituri Buna-N pentru a minimiza scurgerile.
  • Acestea respectă codul de curățenie ISO de 18/16/13 microni pentru a preveni pătrunderea contaminanților în supape și a gestiona debite de până la 114 de litri pe minut.

Accesorii compatibile

  • Kit de etanșare pentru piese de schimb Eaton 565810: Acest kit ajută utilizatorii să înlocuiască garniturile deteriorate/uzate pentru a asigura o funcționare eficientă.

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor supape?

Aceste supape pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 120 de grade C.

Cum să alegi supapa de control a debitului potrivită pentru o anumită aplicație?

Alegerea supapei de control al debitului depinde de tipul de fluid, debitul, presiunea, temperatura și cerințele sistemului.

Cum se menține o supapă de control al debitului?

Întreținerea unei supape de control al debitului implică inspecția periodică, curățarea, lubrifierea și repararea sau înlocuirea pieselor deteriorate sau uzate.

Cum să preveniți cavitația în supapele de control al debitului?

Cavitația poate fi prevenită în supapele de control al debitului prin utilizarea unei supape cu o scădere de presiune ridicată, reducând viteza fluidului sau instalând o garnitură anti-cavitație.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?