WEILER 4 "Dia. Perie cu roată de sârmă, 20,000 RPM max


Filtru
Dia pensula: 4" , Max. RPM: 20,000 , Dimensiunea tijei: 1 / 4 " , Lungime de tăiere: 7 / 8 "
StilModelArbor HoleTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereTip montareSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A
17687
-Sârmă de nod1 / 2 "Otel carbontijă0.014 "€59.87
B
13119
1/2 "-13 UNCTwist Wire1 / 2 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€45.37
C
08044
1/2 "la 3/8"Twist Wire1 / 2 "Otel carbonumbrar0.014 "€45.71
D
08294
1/2 "la 3/8"Twist Wire1 / 2 "Oţel inoxidabilumbrar0.014 "€94.87
E
08534
1/2 "la 3/8"Sârmă de răsucire a cablului1 / 4 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€41.88
F
08314
1/2 "la 3/8"Twist Wire1 / 2 "Oţel inoxidabilArboret filetat0.02 "€83.90
G
13135
3/8 "-24 UNFSârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Oţel inoxidabilArboret filetat0.02 "€71.40
H
13117
3/8 "-24 UNFTwist Wire1 / 2 "Carbon și oțel inoxidabilArboret filetat0.02 "€46.45
I
13128
3/8 "-24 UNFSârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Carbon și oțel inoxidabilArboret filetat0.02 "€37.81
J
13120
5/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€44.47
K
13113
5/8 "-11 UNCSârmă de nod1 / 2 "Oţel inoxidabilArboret filetat0.014 "€87.86
L
13121
5/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "BronzArboret filetat0.02 "€94.59
M
13131
5/8 "-11 UNCSârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€35.83
N
13138
5/8 "-11 UNCSârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Carbon și oțel inoxidabilArboret filetat0.02 "€67.02
O
13106
5/8 "-11 UNCSârmă de nod1 / 2 "Otel carbonArboret filetat0.014 "€55.52
P
08045
5/8 "la 1/2"Twist Wire1 / 2 "Otel carbonumbrar0.014 "€44.31
Q
13126
M10 x 1.25 mmSârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€37.67
R
13115
M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€44.05
S
13114
M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€45.04
T
13125
M10 x 1.25 mmSârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€37.67
U
13132
M10 x 1.25 mmSârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Oţel inoxidabilArboret filetat0.02 "€81.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?