BALDWIN FILTERS DAHL Elemente pentru combustibil / Elemente pentru combustibil diesel


Filtru
Design filtru: învârte
StilModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
66
1 13 / 16 "13/32 "și 1/2"1 13 / 16 "2-15/16 "2 15 / 16 "€24.17
B
66-W
1 13 / 16 "13/32 "și 1/2"1 13 / 16 "2-15/16 "2 15 / 16 "€21.69
A
66-30
1 13 / 16 "13/32 "și 1/2"1 13 / 16 "2-15/16 "2 15 / 16 "€20.53
C
61-W
1 23 / 32 "1/2 "și 23/32"1 23 / 32 "2-29/32 "2 29 / 32 "€60.87
D
151
4 9 / 32 "27/32" and 1-11/16"4 9 / 32 "4-7/32 "4 7 / 32 "€52.62
D
151-30
4 9 / 32 "27/32" and 1-11/16"4 9 / 32 "4-7/32 "4 7 / 32 "€29.95
E
201
4.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1/16 "6 1 / 16 "€39.78
F
201-W
4.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1/16 "6 1 / 16 "€46.56
F
201-30
4.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1/16 "6 1 / 16 "€41.62
G
BF7963
5.25 "-5.25 "2-15/16 "2 15 / 16 "€34.56
H
301-W
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1/16 "6 1 / 16 "€67.89
H
301-30
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1/16 "6 1 / 16 "€79.61
I
301-CS
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1/16 "6 1 / 16 "€139.66
H
301
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1/16 "6 1 / 16 "€69.77
J
501
9 23 / 32 "1-15/32 "9 23 / 32 "6-1/16 "6 1 / 16 "€86.74
I
501-30
9 23 / 32 "1-15/32 "9 23 / 32 "6-1/16 "6 1 / 16 "€99.24
I
501-W
9 23 / 32 "1-15/32 "9 23 / 32 "6-1/16 "6 1 / 16 "€68.07
K
200-MMV
16.75 "----€2,916.49
L
200-MFV
16.75 "---23 31 / 32 "€2,463.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?