Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 13115 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AC8GZY 3AC15

WEILER 13115 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat

În stoc
Articol: AC8GZY Model: 13115Crucea Ref: 3AC15
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
€44.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor HoleM10 x 1.25 mm
Tip brâuTwist Wire
Perie Dia.4"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max20,000
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereTip montareSârmă Dia.Preț
WEILER 13113 Perie roată din sârmă cu nod Arbor filetat | AB2VVQ 1PAJ5 131135/8 "-11 UNCSârmă de nod1 / 2 "Oţel inoxidabilArboret filetat0.014 "€87.86
WEILER 13121 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AC6FYM 33M612 131215/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "BronzArboret filetat0.02 "€94.59
WEILER 08044 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 4 inch | AC8GJL 3A199 080441/2 "la 3/8"Twist Wire1 / 2 "Otel carbonumbrar0.014 "€45.70
WEILER 17687 Tijă perie roată cu nod 0.014 inci | AC8GJV 3A208 17687-Sârmă de nod1 / 2 "Otel carbontijă0.014 "€59.87
WEILER 13114 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AC8GZX 3AC14 13114M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€45.04
WEILER 13119 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AC8GZZ 3AC16 131191/2 "-13 UNCTwist Wire1 / 2 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€45.38
WEILER 13120 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AC8HAA 3AC17 131205/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "Otel carbonArboret filetat0.02 "€44.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 13115 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat
€44.06 /unitate