Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 29HZ06 Buna N Spider Insert L190 Black 5000 Rpm | AB8VJZ

DAYTON 29HZ06 Buna N Spider Insert L190 Negru 5000 Rpm

În stoc
Articol: AB8VJZ Model: 29HZ06

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€69.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare Buna N Spider
Se acomodează1 grad unghiular și 0.015 "de nealiniere paralelă
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiL190
Greutatea cuplajului (lb)0.290
Înălţime4.469 "
Putere nominală la 100 RPM2.70
Putere nominală la 1200 RPM32.4
Putere nominală la 1800 RPM48.6
Putere nominală la 3600 RPM97.22
Lungime0.866 "
Max. Dezalinierea unghiulară1
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max5000
Max. Cuplul1702 In.Lbs.
Temperatura de întreținere Gama (F)104 de grade până la 212 de grade F
Dia de ax. Gama (In.)3/4 - 2-1/8
Cuplul1702 In.Lbs.
TipBuna N Spider
Lăţime4.469 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiÎnălţimeLungimeRPM maxMax. CuplulCuplulLăţimePreț
DAYTON 29HZ05 Buna N Spider Insert L150t Blck 5000 Rpm | AB8VJY 29HZ05L1503.732 "0.866 "50001260 In.Lbs.1260 In.Lbs.3.732 "€55.54
DAYTON 29HZ07 Buna N Spider Insert L100/l099 7000 Rpm | AB8VKA 29HZ07L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 in.-lbs.315/415 in.-lbs.2.52 "€29.49
DAYTON 29HZ08 Buna N Spider Insert L090/l095 7000 Rpm | AB8VKB 29HZ08L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 in.-lbs.189/315 in.-lbs.2.087 "€7.78
DAYTON 29HZ09 Buna N Spider Insert L070 Negru 14000 Rpm | AB8VKC 29HZ09L0701.339 "0.437 "14,00044.1 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€6.87
DAYTON 29HZ10 Buna N Spider Insert L050 Black 18000 Rpm | AB8VKD 29HZ10L0501.063 "0.433 "18,00025.8 In.Lbs.25.8 In.Lbs.1.063 "€4.83
DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Insert L075 Negru 11000 Rpm | AB8VKE 29HZ11L0751.732 "0.441 "11,00088.2 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€11.50
DAYTON 29HZ12 Buna N Spider Insert L110 Black 5000 Rpm | AB8VKF 29HZ12L1103.287 "0.748 "5000788 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€36.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29HZ06 Buna N Spider Insert L190 Negru 5000 Rpm
€69.12 /unitate