AMETEK LAMB 117507-13 Motor de vacuum, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AD8THN 4M885

AMETEK LAMB 117507-13 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VCA

În stoc
Element: AD8THN Model: 117507-13Crucea Ref: 4M885

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€510.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu vid
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
Viața medie700 ore
RulmențiMinge
Etapele suflantei3
Diapozitivul corpului.7.2 "
CFM @ 2-In. Orificiu94
ExternareaTangenţial
Taxăintermitent
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Hz50/60
Clasa de izolareA
Max. Wați de aer406
Max. Amperi12.7
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiIulie
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareToate pozițiile
Suporturi de fixareDuroplast
Număr de viteze1
Inălțime totală8.63 "
Fază1
Perii de schimbMfr. Nr. 833410-52
Protectie termalaNici unul
Vid (sigilat H2O)134
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0625
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8414596095
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip motor / suflantă (Bypass)

Variante de produs

ProdusModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț
AMETEK LAMB 115334 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Deschideți Dripproof102.7€388.01
AMETEK LAMB 115937 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Deschideți Dripproof105.4€468.34
AMETEK LAMB 116103-00 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi dia. corp, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Deschideți Dripproof92€540.07
AMETEK LAMB 116207-00 Motor de aspirare, tangențial, 5.7 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Deschideți Dripproof104€226.23
AMETEK LAMB 116119-00 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Deschideți Dripproof94€455.14
AMETEK LAMB 117465-13 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Deschideți Dripproof110€453.05
AMETEK LAMB 117507-00 Motor de vacuum, tangențial, 7.2 inchi Diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Deschideți Dripproof94€428.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 117507-13 Motor de aspirare, tangențial, 7.2 inchi diametrul corpului, 3 trepte, 1 viteză, 120 VCA
€510.58 /unitate