WESTWARD Şurubelniţă


Filtru
Strat: Chrome , Culoare mâner: Albastru rosu , izolate: Nu , Tip de măsurare: SAE
StilModelMaterial de coadăfinalizareaDesign mânerShak ShapeMărimeaTether capabilDimensiunea sfaturilorSfat stilPreț (ex. TVA)
A
401M02
Aliaj de oțelLama cromata, tija, varf fosfatat cu mangancutatRundă-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "-€5.26
B
401L92
Aliaj de oțelLama cromata, tija, varf fosfatat cu mangancutatPătrat-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "-€26.12
C
401M19
Aliaj de oțelOxid negru, crom-Rundă#1-#1Phillips€6.35
D
401M42
Aliaj de oțelLamă și tijă cromate, vârf fosfatat cu manganErgonomic cu capac rotativRundă-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "-€4.97
E
401M01
Aliaj de oțelLama cromata, tija, varf fosfatat cu mangancutatRundă-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)#0-€4.88
F
401M30
Aliaj de oțelLamă și tijă cromate, vârf fosfatat cu manganErgonomic cu suprafață antiderapantăRundă-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "-€5.94
G
401M33
Aliaj de oțelLamă și tijă cromate, vârf fosfatat cu manganErgonomic cu suprafață antiderapantăPătrat-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 16 "-€9.37
H
401K99
Aliaj de oțelOxid negru, crom-Rundă#2-#2Phillips€5.53
I
401L90
Aliaj de oțelLamă și tijă cromate, vârf fosfatat cu mangancutatPătrat-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "-€15.28
J
401M38
Aliaj de oțelOxid negru, crom-RundăT20-T20Torx€8.67
K
401M20
Aliaj de oțelLamă și tijă cromate, vârf fosfatat cu manganErgonomic cu suprafață antiderapantăRundă-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)#2-€4.70
L
401L96
Aliaj de oțelLamă și tijă cromate, vârf fosfatat cu mangancutatPătrat-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "-€16.61
M
401M37
Aliaj de oțelLamă și tijă cromate, vârf fosfatat cu manganErgonomic cu suprafață antiderapantăRundă-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)T15-€6.11
N
401M50
Aliaj de oțelLamă și tijă cromate, vârf fosfatat cu manganErgonomic cu suprafață antiderapantăPătrat-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)#3-€11.40
O
10J215
OţelCoadă cromată, vârf de oxid negrucutatRundă-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 16 "Keystone Sloted€9.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?