WATTS Capcane de abur pentru radiator cu plutitor și termostatic


Filtru
Material corp: Fontă , Dimensiunea atingerii inferioare: 1 / 2 " , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune: 125 psi , Mfr. Serie: WFT , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată
StilModelModelul corpuluiStilul corpuluiDimensiunea intrăriiMax. Presiunea aburuluiMax. Temp.Max. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
WFT-30 3/4
-Model H3 / 4 "30 Psi250 de grade F-3 / 4 "€423.84
A
WFT-125 3/4
-Model C3 / 4 "125 psi250 de grade F-3 / 4 "€664.32
A
WFT-15 3/4
-Model H3 / 4 "15 psi250 de grade F-3 / 4 "€379.88
A
WFT-75 3/4
-Model C3 / 4 "75 Psi250 de grade F-3 / 4 "€596.93
B
WFT-75 1 1/2
Model CModel C1 1 / 2 "75 Psi250 ° F75 PSI1-1/2 "€916.95
RFQ
B
WFT-75 2
Model CModel C2"75 Psi250 ° F75 PSI2"€2,047.21
RFQ
B
WFT-125 1 1/4
Model CModel C1 1 / 4 "125 psi250 ° F-1-1/4 "€908.53
RFQ
B
WFT-75 1
Model CModel C1"75 Psi250 ° F75 PSI1"€650.27
B
WFT-125 1
Model CModel C1"125 psi250 ° F125 psi1"€748.53
B
WFT-75 1 1/4
Model CModel C1 1 / 4 "75 Psi250 ° F75 PSI1-1/4 "€847.70
RFQ
B
WFT-125 1 1/2
Model CModel C1 1 / 2 "125 psi250 ° F-1-1/2 "€1,025.50
RFQ
B
WFT-125 2
Model CModel C2"125 psi250 ° F-2"€2,436.46
RFQ
C
WFT-30 1
Modelul HModel H1"30 Psi250 ° F30 psi1"€478.14
C
WFT-30 1 1/2
Modelul HModel H1 1 / 2 "30 Psi250 ° F30 psi1-1/2 "€817.77
RFQ
D
WFT-15 2
Modelul HModel H2"15 psi250 ° F15 PSI2"€1,296.80
RFQ
D
WFT-30 1 1/4
Modelul HModel H1 1 / 4 "30 Psi250 ° F30 psi1-1/4 "€552.06
D
WFT-15 1 1/2
Modelul HModel H1 1 / 2 "15 psi250 ° F15 PSI1-1/2 "€674.61
RFQ
D
WFT-15 1
Modelul HModel H1"15 psi250 ° F15 PSI1"€426.68
D
WFT-15 1 1/4
Modelul HModel H1 1 / 4 "15 psi250 ° F15 PSI1-1/4 "€439.77
C
WFT-30 2
Modelul HModel H2"30 Psi250 ° F30 psi2"€1,418.46
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?