WATTS WFT-125 Sifon pentru radiator cu plutitor și termostatic de 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de abur de 125 Psi | BR7WGV 0037121

WATTS WFT-125 1 1/4 plutitor și sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 1/4 inch, presiune aburului 125 Psi

Articol: BR7WGV Model: WFT-125 1 1/4Crucea Ref: 0037121
€908.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
Material corpFontă
Modelul corpuluiModel C
Stilul corpuluiModel C
Dimensiunea de atingere de jos1 / 2 "
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.353 de grade F
Presiune maximă125 psi
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Temp.250 de grade F
Mfr. SerieWFT
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
dopNu
FiltruNu

Detalii produs:

Sifon pentru radiator cu plutitor și termostatic, admisie de 1 1/4 inch, presiune aburului de 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelModelul corpuluiStilul corpuluiDimensiunea intrăriiMax. Presiunea aburuluiMax. Temp.Max. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePreț
WATTS WFT-15 1 1/4 Flotor și Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 1/4 inch, presiune abur 15 Psi | BR4XEX 0037106 WFT-15 1 1/4Modelul HModel H1 1 / 4 "15 psi250 de grade F15 PSI1-1/4 "€439.77
WATTS WFT-30 3/4 Flotor și Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 3/4 inch, presiune abur 30 Psi | BR4XEZ 0037109 WFT-30 3/4-Model H3 / 4 "30 Psi250 de grade F-3 / 4 "€423.84
WATTS WFT-30 1 1/4 Flotor și Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 1/4 inch, presiune abur 30 Psi | BR4XFA 0037111 WFT-30 1 1/4Modelul HModel H1 1 / 4 "30 Psi250 de grade F30 psi1-1/4 "€552.06
Sifon pentru radiator WATTS WFT-15 2 cu plutitor și termostatic, admisie de 2 inchi, presiune abur de 15 Psi | BR4XFB 0037108 WFT-15 2Modelul HModel H2"15 psi250 de grade F15 PSI2"€1,071.74
RFQ
WATTS WFT-30 1 1/2 plutitor și sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 1/2 inch, presiune abur 30 Psi | BR4XFD 0037112 WFT-30 1 1/2Modelul HModel H1 1 / 2 "30 Psi250 de grade F30 psi1-1/2 "€675.84
RFQ
WATTS WFT-30 1 sifon pentru radiator cu plutitor și termostatic, admisie de 1 inch, presiune abur de 30 Psi | BR4XFE 0037110 WFT-30 1Modelul HModel H1"30 Psi250 de grade F30 psi1"€478.14
WATTS WFT-75 1 sifon pentru radiator cu plutitor și termostatic, admisie de 1 inch, presiune abur 75 Psi | BR7WGJ 0037115 WFT-75 1Model CModel C1"75 Psi250 de grade F75 PSI1"€650.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS WFT-125 1 1/4 plutitor și sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 1/4 inch, presiune aburului 125 Psi
€908.54 /unitate