WATTS WFT-75 3/4 Flotor și Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 3/4 inch, presiune abur 75 Psi | BT3JRR 0037114

WATTS Sifon WFT-75 3/4 cu plutitor și radiator termostatic, admisie de 3/4 inch, presiune aburului 75 Psi

În stoc
Articol: BT3JRR Model: WFT-75 3/4Crucea Ref: 0037114

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€596.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
Material corpFontă
Stilul corpuluiModel C
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Presiune maximă125 psi
Max. Presiunea aburului75 Psi
Max. Temp.250 de grade F
Mfr. SerieWFT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
dopNu
FiltruNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.76

Detalii produs:

Sifon pentru radiator cu plutitor și termostatic, admisie de 3/4 inch, presiune aburului 75 Psi

Variante de produs

ProdusModelModelul corpuluiStilul corpuluiDimensiunea intrăriiMax. Presiunea aburuluiMax. Temp.Max. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePreț
WATTS WFT-15 1 1/4 Flotor și Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 1/4 inch, presiune abur 15 Psi | BR4XEX 0037106 WFT-15 1 1/4Modelul HModel H1 1 / 4 "15 psi250 de grade F15 PSI1-1/4 "€439.77
WATTS WFT-30 3/4 Flotor și Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 3/4 inch, presiune abur 30 Psi | BR4XEZ 0037109 WFT-30 3/4-Model H3 / 4 "30 Psi250 de grade F-3 / 4 "€423.84
WATTS WFT-30 1 1/4 Flotor și Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 1/4 inch, presiune abur 30 Psi | BR4XFA 0037111 WFT-30 1 1/4Modelul HModel H1 1 / 4 "30 Psi250 de grade F30 psi1-1/4 "€552.06
Sifon pentru radiator WATTS WFT-15 2 cu plutitor și termostatic, admisie de 2 inchi, presiune abur de 15 Psi | BR4XFB 0037108 WFT-15 2Modelul HModel H2"15 psi250 de grade F15 PSI2"€1,071.74
RFQ
WATTS WFT-30 1 1/2 plutitor și sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 1/2 inch, presiune abur 30 Psi | BR4XFD 0037112 WFT-30 1 1/2Modelul HModel H1 1 / 2 "30 Psi250 de grade F30 psi1-1/2 "€675.84
RFQ
WATTS WFT-30 1 sifon pentru radiator cu plutitor și termostatic, admisie de 1 inch, presiune abur de 30 Psi | BR4XFE 0037110 WFT-30 1Modelul HModel H1"30 Psi250 de grade F30 psi1"€478.14
WATTS WFT-75 1 sifon pentru radiator cu plutitor și termostatic, admisie de 1 inch, presiune abur 75 Psi | BR7WGJ 0037115 WFT-75 1Model CModel C1"75 Psi250 de grade F75 PSI1"€650.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Sifon WFT-75 3/4 cu plutitor și radiator termostatic, admisie de 3/4 inch, presiune aburului 75 Psi
€596.93 /unitate