Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN T30030-2CR Clasa T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5

BUSSMANN T30030-2CR Bloc de siguranțe clasa T 30a 300v

În stoc
Element: AB9ZEF Model: T30030-2CRCrucea Ref: 2GWA5
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
€169.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC300 VAC
Gama de amperaje1/2 până la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DC160 VDC
Adâncime1.63 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.13 / 32 "
Lungimea siguranței7 / 8 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULT
Înălţime1.63 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime2.75 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj300
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli2
Lăţime2.41 "
Dimensiunea firului14 până la 6 Cu / Al

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACAdâncimeDimensiunea firuluiSiguranță Dia.Lungimea siguranțeiÎnălţimeLungimePreț
BUSSMANN T30060-2CR Bloc sigurante 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14 până la 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€72.15
Bloc de siguranțe BUSSMANN T30100-2CR Clasa T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8 la 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€396.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN T30030-2CR Bloc de siguranțe clasa T 30a 300v
€169.80 /unitate