Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN T30100-2CR Clasa T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1

BUSSMANN T30100-2CR Bloc de siguranțe clasa T 100a 300v

În stoc
Articol: AB9ZEL Model: T30100-2CRRef încrucișat: 2GWC1 / 2GWA9
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
€396.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC300 VAC
Gama de amperaje61 la 100
Amplificatoare AC100
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DC160 VDC
Adâncime2.06 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.13 / 16 "
Lungimea siguranței2.156 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULT
Înălţime2.06 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime4.81 "
Max. Amperi100
Max. Voltaj300
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli2
Lăţime3.09 "
Dimensiunea firului8 la 1 / O Cu / Al

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACAdâncimeDimensiunea firuluiSiguranță Dia.Lungimea siguranțeiÎnălţimeLungimePreț
BUSSMANN T30060-2CR Bloc sigurante 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14 până la 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€72.15
Bloc de siguranțe BUSSMANN T30030-2CR Clasa T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14 până la 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€169.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN T30100-2CR Bloc de siguranțe clasa T 100a 300v
€396.92 /unitate