APPROVED VENDOR Foaie de spumă pentru organizarea instrumentului, polietilenă de 2 lb / polietilenă albastru închis de 1.8 lb


Filtru
Tip suport: Simplu , Culoare: Cărbune despărțit și albastru , Densitate: Cărbune 2.2 lbs./cu. ft, albastru 1.8 lbs./cu. ft. , Finalizarea: Celula grosieră , Fermetate @ 25% Deformare: 9 PSI , Toleranță de lungime: +/- 0.250 " , Material: 2 lb. Polietilenă / 1.8 lb Polietilenă albastru închis , Limită de întindere: 0.5 , Temp. Gamă: -20 la 150 F , Rezistență la tracțiune: 32 PSI , Toleranță la grosime: +/- 0.250 " , Tip: Celula închisă , Toleranta latime: +/- 0.250 "
StilModelLungimeGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
5GCG5
12 "1.5 "12 "-
RFQ
A
5GDA1
27 "1.5 "24 "-
RFQ
A
5GDA2
27 "1"24 "€60.30
A
5GDA3
27 "2"24 "€67.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?