VANZATOR APROBAT 5GCG5 Foamsheet 220 Poly Blue/carbune 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UVW

APPROVED VENDOR 5GCG5 Foaie de spumă 220 Poly Blue/carbune 1 1/2 x 12 x 12

Articol: AE3UVW Model: 5GCG5

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă organizator de instrumente
Tip de suportSimplu
CuloriCărbune despărțit și albastru
DensitateCărbune 2.2 lbs./cu. ft, albastru 1.8 lbs./cu. ft.
finalizareaCelula grosieră
Fermetate @ 25% Deformare9 PSI
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material2 lb. Polietilenă / 1.8 lb Polietilenă albastru închis
Limita de întindere0.5
Temp. Gamă-20 la 150 F
Forța de tracțiune32 PSI
Grosime1.5 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipCelula închisă
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GDA1 Foaie de spumă 220 Poly Blue/carbune 1 1/2 x 24 x 27 | AE3VCV 5GDA127 "1.5 "24 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 5GDA2 Foaie de spumă 220 Polipropilenă Albastru/cărbune 1 x 24 x 27 | AE3VCW 5GDA227 "1"24 "€54.41
Furnizor APROBAT 5GDA3 Foaie de spumă 220 Polipropilenă Albastru/cărbune 2 x 24 x 27 | AE3VCX 5GDA327 "2"24 "€60.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCG5 Foaie de spumă 220 Poly Blue/carbune 1 1/2 x 12 x 12