ELOBAU 424A10A120B Senzor de unghi, 120 de grade în sens invers, cu pârghie de acționare, 1-5V

Articol: CL7MTA Model: 424A10A120B
€318.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Maneta de actionareDa
Interval de măsurare a unghiului120 grade
RulmențiBearing
Curent tras18 mA
Material carcasăPBT
IP Rating-ulIP67
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Semnal de ieșire5V c.c.
Max. Sarcina arboreluiN 100
Max. Sarcina arborelui, axialăN 50
Timpul mediu până la eșec133A
Min. Rezistenta la sarcina20000 Ohm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Semnal de ieșire1V c.c.
Nr. de ieșire1
producție1 până la 5V
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero3V c.c.
Rezoluţie0.1 grade
Secvență de semnalÎn sens contrar ceasului
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm

Variante de produs

ProdusModelPoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroRulmențiMaterial carcasăMax. Semnal de ieșireMax. RadialMax. Sarcina arborelui, axialăMin. Semnal de ieșireproducțiePreț
ELOBAU 424A11A120 Senzor de unghi, 120 grade în sens invers, 4 până la 20 Ma | CL7MNU 424A11A1202.5V c.c.BearingPBT4.5V c.c.N 100N 500.5V c.c.1€245.09
RFQ
ELOBAU 424A07A120B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 120 grade CCW, 5V | CL7MQR 424A07A120B2.5V c.c.Rulment simpluPolibutilen tereftalat-N 150 N, 0 N--€249.52
RFQ
ELOBAU 424A17A120 Senzor de unghi, 120 grade în sens invers, 5V | CL7MRP 424A17A1202.5V c.c.BearingPBT4.5V c.c.N 100N 500.5V c.c.1€245.09
RFQ
ELOBAU 424RA177P120B Senzor de unghi, 120 grade în sens invers, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------€335.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A10A120B Senzor de unghi, 120 de grade în sens invers, cu pârghie de acționare, 1-5V
€318.29 /unitate