ELOBAU 424A17A120 Senzor de unghi, 120 de grade în sens invers, 5V

Articol: CL7MRP Model: 424A17A120
€296.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Interval de măsurare a unghiului120 grade
RulmențiBearing
Tipul ConnectorAMP Superseal 1.5
Consum de curent10 mA
Emc Utilaje Agricole Si ForestierePuls 5b, max. tensiune 35V (absolută), stare funcțională C pentru Pulse 1 și 4
Emc Utilaje de terasare si constructii (Norma)Impuls „descărcare”, max. tensiune 35V (absoluta)
Material carcasăPBT
IP Rating-ulIP67
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Semnal de ieșire4.5V c.c.
Max. RadialN 100
Max. Sarcina arborelui, axialăN 50
Max. Temp. stocare85 grade C
Timpul mediu până la eșec133A
Min. Rezistenta la sarcina20000 Ohm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Semnal de ieșire0.5V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
producție1
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero2.5V c.c.
Tensiune de ieșire0.5 până la 4.5V
Rezoluţie0.1 grade
Secvență de semnalÎn sens contrar ceasului
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Coeficientul de temperaturătip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm
Eroare tipică de liniaritate-5 grade. la +5 grade.

Variante de produs

ProdusModelPoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroRulmențiMaterial carcasăMax. Semnal de ieșireMax. RadialMax. Sarcina arborelui, axialăMin. Semnal de ieșireproducțiePreț
ELOBAU 424A11A120 Senzor de unghi, 120 grade în sens invers, 4 până la 20 Ma | CL7MNU 424A11A1202.5V c.c.BearingPBT4.5V c.c.N 100N 500.5V c.c.1€245.09
RFQ
ELOBAU 424A07A120B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 120 grade CCW, 5V | CL7MQR 424A07A120B2.5V c.c.Rulment simpluPolibutilen tereftalat-N 150 N, 0 N--€249.52
RFQ
ELOBAU 424A10A120B Senzor de unghi, 120 de grade în sens invers, cu pârghie de acționare, 1-5V | CL7MTA 424A10A120B3V c.c.BearingPBT5V c.c.-N 501V c.c.1 până la 5V€263.05
RFQ
ELOBAU 424RA177P120B Senzor de unghi, 120 grade în sens invers, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------€335.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A17A120 Senzor de unghi, 120 de grade în sens invers, 5V
€296.56 /unitate