KILLARK Corpuri de conductă de tip TB


Filtru
Stilul corpului: TB , Culoare: Gri , Tip de design: Spate plat , Clasa de locații periculoase: Da , Material: Aluminiu fără cupru , Tip: Filetat
StilModelCapacitateDimensiunea butuculuiPreț (ex. TVA)
A
OTB-1
4.0 cu. în.1 / 2 "€27.41
A
OTB-2
7.0 cu. în.3 / 4 "€33.06
A
OTB-3
12.0 cu. în.1"€47.23
A
OTB-4
32.0 cu. în.1-1/4 "€94.33
A
OTB-5
36.0 cu. în.1-1/2 "€103.23
A
OTB-6
70.0 cu. în.2"€149.98

Corpuri de conductă de tip TB

Corpurile de conducte Killark sunt potrivite pentru a oferi acces ușor la interiorul canalelor electrice pentru cablarea electrică. Au butuci filetați conici pentru a asigura etanșarea etanșei la instalare și construcție din aluminiu fără cupru pentru durabilitate. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste corpuri de conducte, disponibile în dimensiuni de butuc de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 și 2 inch. Raptor Supplies. Corpuri de ieșire a conductei de fier (corpuri de conducte) sunt, de asemenea, disponibile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?