STAFFORD MFG Seria Signature, cuplaje de arbore rigide din alamă despicată dintr-o bucată


Filtru
grad: C360 , Material: Alamă , Material șurub: Oțel inoxidabil 18-8 , Tip: Putere mare
StilModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiCuplulLungimea totală a
A
5BR100100
1"2"1/4-28 x 5/8620.00 in-lbs.3"
RFQ
A
5BR108108
1-1/2 "2.500 "1/4-28 x 5/8930.00 in-lbs.3.750 "
RFQ
A
5BR104104
1-1/4 "2.250 "1/4-28 x 5/8775.00 in-lbs.3.375 "
RFQ
A
5BR008008
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/275.00 in-lbs.1.875 "
RFQ
A
5BR012012
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/8465.00 in-lbs.2.625 "
RFQ
A
5BR010010
5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/2178.13 in-lbs.2.250 "
RFQ

Seria Signature, cuplaje de arbore rigide din alamă despicată dintr-o bucată

Cuplajele divizate dintr-o singură bucată din seria Stafford MFG Signature sunt proiectate pentru împerecherea fără sudură a doi arbori fără joc. Acestea au un design cu alezaj neted și oferă o capacitate superioară de cuplu pentru o transmisie eficientă a puterii. Aceste cuplaje sunt disponibile în variante de înaltă rezistență, cu profil redus și pentru sarcini grele. Acestea oferă un design raționalizat, fără ca șurubul de prindere să iasă dincolo de suprafața exterioară. Sunt echipate cu 18-8 șuruburi din oțel inoxidabil pentru o prindere strânsă și rezistență la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?