Stafford Mfg 5BR008008 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 1/2 x 1/2 inch, alamă | CJ6FZG

STAFFORD MFG 5BR008008 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despărțit, tip clemă, alezaj 1/2 x 1/2 inch, alamă

Articol: CJ6FZG Model: 5BR008008
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea canalului1 / 2 "
CalitateC360
MaterialAlamă
În afara Dia.1.250 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului8-32 x 1/2
Cuplul75.00 in-lbs.
Lungimea totală a1.875 "
TipPutere mare

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiCuplulLungimea totală aPreț
Stafford Mfg 5BR010010 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 5/8 x 5/8 inch, alamă | CJ6FZH 5BR0100105 / 8 "1.500 "10-32 x 1/2178.13 in-lbs.2.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR012012 Cuplaj rigid pentru arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură 3/4 x 3/4 inch, alamă | CJ6FZJ 5BR0120123 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/8465.00 in-lbs.2.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR100100 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, 1 x 1 inch orificiu, alamă | CJ6FZK 5BR1001001"2"1/4-28 x 5/8620.00 in-lbs.3"-
RFQ
Stafford Mfg 5BR104104 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, 1-1/4 x 1-1/4 inch, alamă | CJ6FZL 5BR1041041-1/4 "2.250 "1/4-28 x 5/8775.00 in-lbs.3.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR108108 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 1-1/2 x 1-1/2 inch, alamă | CJ6FZM 5BR1081081-1/2 "2.500 "1/4-28 x 5/8930.00 in-lbs.3.750 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5BR008008 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despărțit, tip clemă, alezaj 1/2 x 1/2 inch, alamă