BUSSMANN Siguranțe clasa RK1: Seria LPS-RK-SPI


Filtru
Material corp: Melamina , Clasa: RK1 , Element: Dual , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID , Indicator / Neindicativ: indicând , Evaluare întreruperi: 300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC , Respingere/Nerespingere: Respingere , Viteza: Întârziere , Voltaj: 600VAC / 300VDC
StilModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț (ex. TVA)
A
LPS-RK-110SPI
Lamă1.5931109.625 "€632.28
A
LPS-RK-600SPI
Lamă2.875 "60013.375 "€1,853.23
A
LPS-RK-80SPI
Lamă1.125 "807.875 "€287.47
A
LPS-RK-450SPI
Lamă2.875 "45013.375 "€1,705.90
A
LPS-RK-225SPI
Lamă2.375 "22511.625 "€1,416.15
A
LPS-RK-200SPI
Lamă1.5932009.625 "€618.43
A
LPS-RK-150SPI
Lamă1.5931509.625 "€724.65
A
LPS-RK-125SPI
Lamă1.5931259.625 "€666.49
A
LPS-RK-90SPI
Lamă1.125 "907.875 "€318.05
A
LPS-RK-100SPI
Lamă1.125 "1007.875 "€284.12
A
LPS-RK-500SPI
Lamă2.875 "50013.375 "€1,908.51
A
LPS-RK-350SPI
Lamă2.375 "35011.625 "€1,388.85
A
LPS-RK-400SPI
Lamă2.375 "40011.625 "€1,324.73
A
LPS-RK-250SPI
Lamă2.375 "25011.625 "€1,182.17
A
LPS-RK-300SPI
Lamă2.375 "30011.625 "€1,389.99
A
LPS-RK-175SPI
Lamă1.5931759.625 "€655.39
A
LPS-RK-70SPI
Lamă1.125 "707.875 "€283.83
B
LPS-RK-40SPI
Cilindric1 1 / 16 "405.5 "€141.18
B
LPS-RK-12SPI
Cilindric13 / 16 "125"€96.16
B
LPS-RK-6SPI
Cilindric13 / 16 "65"€101.07
B
LPS-RK-60SPI
Cilindric1 1 / 16 "605.5 "€136.80
B
LPS-RK-50SPI
Cilindric1 1 / 16 "505.5 "€140.74
B
LPS-RK-45SPI
Cilindric1 1 / 16 "455.5 "€167.88
B
LPS-RK-15SPI
Cilindric13 / 16 "155"€88.28
B
LPS-RK-9SPI
Cilindric13 / 16 "95"€109.74
B
LPS-RK-8SPI
Cilindric13 / 16 "85"€101.81
B
LPS-RK-30SPI
Cilindric13 / 16 "305"€91.16
B
LPS-RK-25SPI
Cilindric13 / 16 "255"€92.00
B
LPS-RK-6-1/4SPI
Cilindric13 / 16 "6.255"€104.12
B
LPS-RK-20SPI
Cilindric13 / 16 "205"€93.37
B
LPS-RK-17-1/2SPI
Cilindric13 / 16 "17.55"€88.92
B
LPS-RK-7SPI
Cilindric13 / 16 "75"€107.94
B
LPS-RK-10SPI
Cilindric13 / 16 "105"€90.21
B
LPS-RK-35SPI
Cilindric1 1 / 16 "355.5 "€140.74

Siguranțe clasa RK1: Seria LPS-RK-SPI

Siguranțele RK1 din clasa Bussmann LPS-RK-SP sunt utilizate în sistemele HVAC și de distribuție electrică pentru protejarea echipamentelor și sistemelor electrice de condițiile de supracurent. Aceste siguranțe oferă protecție de limitare a curentului pentru limitarea mărimii curenților de scurtcircuit, protejând astfel componentele din aval de efectele dăunătoare termice și magnetice ale curenților de defect mari. Acestea dispun de întârziere încorporată, permițându-le să accepte dimensionarea amperajului la sarcină completă (FLA) de 130%, asigurând o protecție sigură a motorului de rezervă. Aceste siguranțe cu întârziere sunt listate UL și certificate CSA, asigurând standarde îmbunătățite de siguranță și performanță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?