Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc

În stoc
Element: AB2YVB Model: LPS-RK-12SPICrucea Ref: 1PVX2
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
€96.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK1
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Amplificatoare cu siguranță12
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC
Lungime5"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPILamă1.125 "1007.875 "€284.12
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPICilindric13 / 16 "105"€90.21
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPILamă1.5931109.625 "€632.29
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPILamă1.5931259.625 "€666.49
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPILamă1.5931509.625 "€724.64
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPICilindric13 / 16 "155"€88.28
BUSSMANN LPS-RK-17-1/2SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 17-1/2a 600vac/300dc | AB2YVE 1PVX5 LPS-RK-17-1/2SPICilindric13 / 16 "17.55"€88.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc
€96.16 /unitate