Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN LPS-RK-600SPI, indicatoare, clasa RK1, 600VAC/300VDC, 600 Amp. Gama | AB2YVZ 1PWA8

BUSSMANN Siguranță LPS-RK-600SPI, indicatoare, clasa RK1, 600VAC/300VDC, 600 Amp. Gamă

În stoc
Articol: AB2YVZ Model: LPS-RK-600SPICrucea Ref: 1PWA8
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
€1,853.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăRK1
Diametru2.875 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Amplificatoare cu siguranță600
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC
Lungime13.375 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)35.31
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPILamă1.125 "1007.875 "€284.12
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPICilindric13 / 16 "105"€90.21
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPILamă1.5931109.625 "€632.29
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPILamă1.5931259.625 "€666.49
BUSSMANN LPS-RK-12SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPICilindric13 / 16 "125"€96.16
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPILamă1.5931509.625 "€724.64
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPICilindric13 / 16 "155"€88.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță LPS-RK-600SPI, indicatoare, clasa RK1, 600VAC/300VDC, 600 Amp. Gamă
€1,853.24 /unitate