WATTS Supape de închidere automată a temperaturii gazului, 150 psi


Filtru
Material corp: Aliaj de siliciu din cupru fără plumb , Lățimea corpului: 2.5 " , BtuH: 150,000 de gaze naturale, 243,000 de gaze LP , Presiune setată din fabrică: 150 psi , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Tip admisie: FNPT , Max. Temp.: 210 grade F , Dimensiune priză: 1 / 2 " , Tip priză: FNPT
StilModelInaltimea corpuluiLungime coadăPreț (ex. TVA)
A
LF210-5-M2
10.25 "7 / 8 "€776.96
B
LFL210-5-M2
11 15 / 16 "1.875 "€693.84
C
LFLLL210-5-M2
12 13 / 16 "2.875 "€903.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?