BALDOR MOTOR Motoare de frână 1 ph și 3 ph TEFC


Filtru
Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Număr de poli: 4 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelproducțieamperiTip de bazăLungime totalăFactor de putereVitezăVoltajCuplu de ruperePreț (ex. TVA)
A
VEBM3546T-5
1.000 CPA 1.2Fără montare16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FT€5,513.83
B
EBM3707Y
5.000 CP14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VRigid22.84 "761,750 rpm230V 460V-€12,421.59
B
EBM3615TY
5.000 CP13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VRigid22.84 "781,750 rpm460V 230V52.2 LB-FT€7,738.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?