BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 Motor trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 143TC

În stoc
Articol: AJ6YEH Model: VEBM3546T-5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,954.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 1.2
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere13.3 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le143TC
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 1.2
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3520M
Număr de poli4
producție1.000 CP
Lungime totală16.86 "
Fază3
Factor de putere71
Factor de serviciu1.15
Viteză1,760 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj575 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • ÎNLOȘTEAZĂ BALDOR - VBM3546T-5
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 85.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 3 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 8.11 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 9.77 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 36 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 42 grade C

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiTip de bazăLungime totalăFactor de putereVitezăVoltajCuplu de ruperePreț
MOTOR BALDOR EBM3615TY Motor frână în serie scurtă, 230/460V, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TY | AJ6QYN EBM3615TY5.000 CP13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VRigid22.84 "781,750 rpm460V 230V52.2 LB-FT€4,147.48
MOTOR BALDOR EBM3707Y Motor frână în serie scurtă, 230/460V, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 215Y | AJ6QYT EBM3707Y5.000 CP14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VRigid22.84 "761,750 rpm230V 460V-€6,656.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 Motor trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 143TC
€2,954.99 /unitate